スマートバリュー
はってはがせるメモ ボックスタイプ
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
形状
色
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77616876
P434J-P-10
1箱(100枚×10パッド)
75×75
正方形
ピンク(10)
単色
¥
1,341
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
77616885
P434J-M-10
1箱(100枚×10パッド)
75×75
正方形
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
アソート
¥
1,341
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
77616919
P433J-P-10
1箱(100枚×10パッド)
75×50
長方形
ピンク(10)
単色
¥
1,224
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77616928
P433J-M-10
1箱(100枚×10パッド)
75×50
長方形
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
アソート
¥
1,224
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77616894
P434J-P-20
1セット(100枚×20パッド)
75×75
正方形
ピンク(20)
単色
¥
2,078
取扱い終了
返品不可
77616903
P434J-M-20
1セット(100枚×20パッド)
75×75
正方形
混色(イエロー×8、ピンク×4、ブルー×4、グリーン×4)
アソート
¥
2,078
取扱い終了
返品不可
77616937
P433J-P-20
1セット(100枚×20パッド)
75×50
長方形
ピンク(20)
単色
¥
1,887
取扱い終了
返品不可
77616946
P433J-M-20
1セット(100枚×20パッド)
75×50
長方形
混色(イエロー×8、ピンク×4、ブルー×4、グリーン×4)
アソート
¥
1,887
取扱い終了
返品不可
77616955
P435J-M-20
1箱(100枚×20パッド)
38×50
長方形
混色(イエロー×8、ピンク×4、ブルー×4、グリーン×4)
アソート
¥
1,262
取扱い終了
77616964
P435J-M-40
1箱(100枚×40パッド)
38×50
長方形
混色(イエロー×16、ピンク×8、ブルー×8、グリーン×8)
アソート
¥
1,972
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください