スマートバリュー
はってはがせるメモ 個別包装タイプ
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
形状
色
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617059
P314J-P-10
1パック(100枚×10パッド)
75×75
正方形
ピンク(10)
単色
¥
1,407
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77617068
P314J-M-10
1パック(100枚×10パッド)
75×75
正方形
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
アソート
¥
1,407
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77617086
P313J-M-10
1パック(100枚×10パッド)
75×50
長方形
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
アソート
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
77617077
P313J-P-10
1パック(100枚×10パッド)
75×50
長方形
ピンク(10)
単色
¥
1,240
取扱い終了
77617095
P315J-M-20
1パック(100枚×20パッド)
38×50
長方形
混色(イエロー×4、ピンク×4、ブルー×4、グリーン×4)
アソート
¥
1,339
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください