曜日別特売

お試し4cmマットレス

お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原お試し4cmマットレス - 萩原

試してみたい方に。
マットレス選びでどれがいいかお悩みのあなたへ。
マットレスって高い?高反発?低反発?どんなのを選べばいいか分からない。
まずはこのマットレスを使ってください。
あなたに合うマットレス探しのきっかけにして欲しい。
だから「お試しマットレス」
このお試しマットレスを使ってみて、もっと厚みが欲しい。
もっと硬い方がいい。
柔らかい方が、高反発、低反発使ってみたいなど。
色んな要望が出てくると思います。
人の感覚は人それぞれだから。
高いものを買って失敗したくない。
マットレスを使ってみたいけど合うかどうか分からない。
そんなあなたにオススメです。

寸法(cm)約91×192×4(シングル)洗濯方法不可厚さ(mm)約40滑り止め効果なし材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1個
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77617287350115010アイボリー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77617296350115020ライトブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77617305350115030オレンジ
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77617314350115040イエロー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする