曜日別特売

点で支えるマットレス

点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原点で支えるマットレス - 萩原
(1件のレビュー)

硬めの寝心地が好きな方へ。
プロファイル加工で体圧を分散。
通気性・保温性にも優れています。

洗濯方法不可厚さ(mm)約80滑り止め効果なし材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1個
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77617384350115200約97×201×8(シングル)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77617393350115201約120×201×8(セミダブル)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77617409350115202約140×201×8(ダブル)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77617384
2022-11-08
用途: 毎日の就寝時に寝具として使用しています。
JFEエンジニアリング株式会社建設業・工事業

寝た状態での身体へのフィット感はよく安眠出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする