曜日別特売

NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター

NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター - 生興NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター - 生興
性能アジャスター付仕様(天板)ソフトエッジ巻高さ(mm)950材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57640187NSH-45RWW950ホワイト/ホワイト
123,100
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640196NSH-45RPW950ペールアルダー/ホワイト
123,100
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57640205NSH-45RCG950ニューグレー/ニューグレー
117,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57640214NSH-45RPG950ペールアルダー/ニューグレー
117,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57640205NSH-45RCG57640187NSH-45RWWNSH-45RCG NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興 57640187NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター生興1台
70,980
税込78,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57640214NSH-45RPG57640196NSH-45RPWNSH-45RPG NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興 57640196NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター生興1台
70,980
税込78,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする