曜日別特売

あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型

あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 - 天寿あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 - 天寿あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 - 天寿

錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。
水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。
【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。
【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。
【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。
収納に便利なストッパー付。

切断能力(mm)
軟鉄:0.5まで
ステンレス:0.4まで
銅板:0.5まで
アルミ板:1.0まで
ゴム:6.0まで
皮革:5.0まで
針金:1.2まで
銅線:1.0まで
電源コード:8.0まで
ロープ・網
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に全長(mm)約165刃渡り(mm)約50材質刃部:ステンレス/柄部:PVC内容量1丁
注意
※熱処理された焼入鋼等への使用はしないでください。
※本製品は非絶縁工具です。電源を切るなど、通電がない状態でご使用ください。
※鋭利な刃物です。取扱いには十分ご注意ください。
※記載されている切断能力は目安です。指定以上の切断は絶対にしないでください。
※ピアノ線等、硬いものの切断は出来ません。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※ねじる・こじる等の使い方はしないでください。刃部やカシメ部が変形・破損する恐れがあります。
※使用後は汚れ・水気を拭き取り、注油などのお手入れを行ってください。
※湿気がなく、子供の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77617759SBC-165
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする