ポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン

ポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン - ウェルチ・アレン

LEDタイプの携帯型耳鏡です。
LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。
アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。

光源LED電球明るさ(Lm)5.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113456422880-BLKブラック7-1134-01
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
4113457322880-WHTホワイト7-1134-02
36,000
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
4113458222880-PURパープル7-1134-03
36,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
4113459822880-BLUスカイブルー7-1134-04
36,000
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする