スマートバリュー
製本テープ 契印用<袋とじタイプ>
袋とじが簡単にできる製本テープです。
改ざん防止にも。
色
白(白色度80%)
テープ長さ(mm)
332
材質
基材:上質紙、粘着紙:アクリル系
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617777
B346J-WH
25
¥
2,904
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
77617786
B347J-WH
35
¥
3,417
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください