スマートバリュー
強粘着ふせん<パステル混色>
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
色
イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10パッド)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617953
P610J-P-10
75×75
正方形
¥
1,861
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
77617969
P611J-P-10
75×50
長方形
¥
1,761
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください