スマートバリュー
強粘着ふせん<ビビッド混色>
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
色
イエロー×2、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2、オレンジ×2
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
内容量
1箱(10パッド)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617996
P610J-V-10
75×75
正方形
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
77618005
P611J-V-10
75×50
長方形
¥
1,758
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください