スマートバリュー
強粘着ふせん<ビビッド混色>
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
形状
短冊形
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
仕様
強粘着
種別
【粘着側】短辺側
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77618014
P612J-V-20
1箱(20パッド)
75×25
イエロー×4、ピンク×4、ブルー×4、グリーン×4、オレンジ×4
¥
1,682
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
77618023
P613J-V-10
1箱(10パッド)
50×15
イエロー×2、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2、オレンジ×2
¥
555
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください