スマートバリュー
ホワイトボードマーカー 平芯
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。
線幅(mm)
1.8~4.5
商品タイプ
使い切り
成分
アルコール系インク
種別
平芯
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
145
タイプ
中綿、使いきり
グリーン購入法
適合
全8種類を絞り込む
インク色
緑
蒼
赤
黒
内容量
1本
1箱(10本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77618093
H042J-BK
1本
黒
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
77618109
H042J-RD
1本
赤
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
77618118
H042J-BL
1本
蒼
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
77618127
H042J-GR
1本
緑
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
77618136
H042J-BK-10
1箱(10本)
黒
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
77618145
H042J-RD-10
1箱(10本)
赤
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
77618154
H042J-BL-10
1箱(10本)
蒼
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
77618163
H042J-GR-10
1箱(10本)
緑
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください