曜日別特売

電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単

電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 - ファミリー・ライフ電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 - ファミリー・ライフ電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 - ファミリー・ライフ電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 - ファミリー・ライフ電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 - ファミリー・ライフ電動エアーベッド専用敷パッド 置くだけ簡単 - ファミリー・ライフ

電動エアーベッド専用の特別サイズ。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。

材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776190280403710アイボリー約140×190約850ダブル
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
776190370403720ブラウン約140×190約850ダブル
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
776190460403810アイボリー約155×190約1000ワイドダブル
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
776190550403820ブラウン約155×190約1000ワイドダブル
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
776190030403610アイボリー約100×190約600シングル
3,280
取扱い終了
返品不可
776190190403620ブラウン約100×190約600シングル
3,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする