曜日別特売

コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ

コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ - 日米珈琲コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ - 日米珈琲コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ - 日米珈琲

炭火で丹念にじっくり煎り上げた深いコクと苦味、豊かなスモークの香り高い味。
珈琲豆本来の深いコクとまろやかな味わいを短時間でも抽出できるよう開発したドリップコーヒー。
お湯を注ぐだけで1杯ごとに挽き立てのおいしさをいつでもどこでも手軽にお楽しみいただけます。

保存方法直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください仕様苦味(最高値5):4.5、酸味(最高値5):1.5、甘味(最高値5):4、挽き方:中細挽き内容量1箱(10g×5袋)
注意
※開封後はすぐにお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618294炭づくり(炭焼珈琲)
900
899
971(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする