曜日別特売

コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ

コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ - 日米珈琲コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ - 日米珈琲コーヒーバッグシリーズ ドリップタイプ - 日米珈琲
(1件のレビュー)

ジャマイカ ブルーマウンテン地区で栽培された豆で香り、苦味、甘み、酸味、コクの全てが完璧なバランスを有しているコーヒーです。
珈琲豆本来の深いコクとまろやかな味わいを短時間でも抽出できるよう開発したドリップコーヒー。
お湯を注ぐだけで1杯ごとに挽き立てのおいしさをいつでもどこでも手軽にお楽しみいただけます。

保存方法直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください仕様苦味(最高値5):3、酸味(最高値5):3、甘味(最高値5):3、挽き方:中細挽き内容量1箱(10g×5袋)
注意
※開封後はすぐにお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618303ブルーマウンテンブレンド
1,000
999
1,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 休憩時間の嗜好
有限会社宮脇商会電気・ガス・熱供給・水道業

袋が小さい上に帯が低いのでカップ満タン前に袋が浸かり、味の前に入れづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする