REGULAR COFFEE 神戸プレミアムブレンド

REGULAR COFFEE 神戸プレミアムブレンド - 日米珈琲
(1件のレビュー)

「神戸珈琲職人」シリーズにて高い評価を得るプレミアムブレンド。
パッケージのブラッシュアップを図りさらに神戸らしさを追求。
魅力溢れる都市「KOBE」にふさわしく高級豆をブレンドし濃厚で独特の香ばしさ。
榮熟したその風味は、風光明媚な街「神戸」の風情を味わえます。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):4.5、酸味(最高値5):1.5、甘味(最高値5):4種類神戸プレミアムブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618723
1,300
1,298
1,402(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77618723
2025-05-16
用途: 休憩時に
建設業・工事業

新しい豆なのは湯を注いだときにわかりますが、とにかくコーヒーのあのいい香りがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする