曜日別特売

REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド

REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド - 日米珈琲
(2件のレビュー)

荷揚港として日本の珈琲文化を発展させた みなと「神戸港」。
かつて珈琲豆の積出港として栄えた みなと「モカ港」。
ふたつの港の融合を成し遂げた珈琲豆は、モカを配合しフルーティーな爽やかさと優雅な香気が特徴。
みなと神戸にこだまする船舶の汽笛をバックに、爽快な潮風を想い巡らせる味わいです。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):3、酸味(最高値5):3.5、甘味(最高値5):3.5種類みなと神戸ブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618748
1,260
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: お客様対応

来客されたお客様に好評のため、リピートしています。ブラックで飲む方が多いので美味しくないとカップに残ったままになるコーヒー。これは、すべての方が飲みほしています。試しに、自分もミルクを少し入れて飲んでみました。びっくり。お気に入りの喫茶店と変わらない旨さでした。完全にリピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 77618748
2024-09-21
用途: 仕事中

旨い。苦味は残らず、後味もスッキリ。ほのかに甘い。飲みやすい。ブラックで何杯も飲んでしまう。だれかとめてください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする