曜日別特売

REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド

REGULAR COFFEE みなと神戸ブレンド - 日米珈琲

荷揚港として日本の珈琲文化を発展させた みなと「神戸港」。
かつて珈琲豆の積出港として栄えた みなと「モカ港」。
ふたつの港の融合を成し遂げた珈琲豆は、モカを配合しフルーティーな爽やかさと優雅な香気が特徴。
みなと神戸にこだまする船舶の汽笛をバックに、爽快な潮風を想い巡らせる味わいです。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):3、酸味(最高値5):3.5、甘味(最高値5):3.5、挽き方:中細挽き種類みなと神戸ブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618757粉(中細挽き)
1,260
1,198
1,294(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする