曜日別特売

REGULAR COFFEE 六甲山ブレンド

REGULAR COFFEE 六甲山ブレンド - 日米珈琲
(1件のレビュー)

神戸の北側にそびえる大自然のランドマーク「六甲山」。
四季折々の景色がひときわ神戸の魅力を際立たせています。
珈琲豆はアフリカ最高峰の山の麓で収穫されたキリマンジャロをブレンドし、神戸市街地より眺める六甲山の存在感、登頂で味わえる解放感と壮大さを珈琲で満喫して頂けます。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):2.5、酸味(最高値5):4、甘味(最高値5):3種類六甲山ブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618766
1,260
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 事務所業務
運輸・通信業

香り高いコーヒーで、後味も良く飲みやすいコーヒーです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする