曜日別特売

REGULAR COFFEE 神戸旧居留置ホテルブレンド

REGULAR COFFEE 神戸旧居留置ホテルブレンド - 日米珈琲

明治時代から外国人の居住地、貿易の拠点となり、歴史を感じる洋館が多く建つ美しい街並みの神戸旧居留地。
レトロ建築のような重厚なボディ感はありながら後口すっきりとした味わい。
異国情緒あふれた街の気品ある憧れエリアに佇むホテルで至福の一杯を愉しむ雅趣に富むブレンド珈琲です。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):4、酸味(最高値5):1.5、甘味(最高値5):3、挽き方:中細挽き種類神戸旧居留置ホテルブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618793粉(中細挽き)
1,260
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする