曜日別特売

REGULAR COFFEE 有馬太閤ブレンド

REGULAR COFFEE 有馬太閤ブレンド - 日米珈琲
(1件のレビュー)

日本書紀などにも記される三古湯のひとつ有馬温泉。
太閤秀吉が湯治に度々訪れていた場所としても有名。
自然の恵みをたっぷり受けた珈琲豆は、まろやかなコクと深みのある豊かな香り。
大地の恵みを蓄え湧き出る名湯、歴史の重み、風情ある温泉街のそぞろ歩き・・・ 其々の思いを。

保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):3.5、酸味(最高値5):2.5、甘味(最高値5):4種類有馬太閤ブレンド内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618809
1,260
1,198
1,294(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 仕事中の休憩・来客

日米珈琲の有馬太閤は初めて買ってみました。甘さもほどよく香りも良いです。ブルーの「みなと神戸ブレンド」も好きで飲んでいます。神戸よりコクは多少薄めですが、甘めでホッとしたいときには有馬のほうを飲みます。ミルクも一緒におだしすると女性のお客様は喜んでいただけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする