曜日別特売

ICED COFFEE 冷やし珈琲 懐珈(かいこう)

ICED COFFEE 冷やし珈琲 懐珈(かいこう) - 日米珈琲

神戸港と珈琲が邂逅した街「KOBE」から歴史を刻む日本の珈琲文化。この唯一無二の価値、誇りを享受し配合した珈琲豆は、歴史の上にたつ珈琲文化のように深みと重さがありながら、神戸の瀟洒な街並のように後味スッキリハイカラな味わい。夏の風物詩アイスコーヒーは、「冷やし珈琲懐珈」で納涼を。

用途KOBEの涼を嗜むアイスコーヒー保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):5、酸味(最高値5):1、甘味(最高値5):1、挽き方:中細挽き内容量1袋(1kg)
注意
※画像は豆袋ですが、中身は粉です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77618836粉(中細挽き)
5,200
4,998
5,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする