曜日別特売

ロングノズル

ロングノズル - 好川産業
(2件のレビュー)

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。

用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78630869352502
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78630869
2024-07-13
用途: Uタイトシール
その他業種

良い商品を購入できて良かったです。また宜しくお願い致します。

対象商品 : 78630869
2023-06-30
用途: 建物外部シーリング
その他業種

標準ノズルでは作業出来ない場所への的確な施工が出来ました。
ノズルの材質もシール剤硬化後の処理がしやすく良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする