曜日別特売

STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付)

STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) - STATUSUNI(ステータスユニ)

上下2気室の分離構造にすることで、たくさんの荷物を入れても下側から取り出しやすさを可能にした画期的なデイバッグです。
背中の反射材の位置を高めに設置したので、ゆるめの背負い方でも安全に配慮しました。
保冷剤アイスボックスなど下側から出し入れ可能です。
内部を2気室に分けることで仕事着や弁当箱など上下にアクセスしやすいリュック。
メーカー別売の熱中症対策用の保冷剤付きアイスボックスの運搬。

容量(L)38(バッグ)、4.45(アイスボックス)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×240(バッグ)、270×185×180(アイスボックス)内寸法(mm)220×150×135(アイスボックス)質量(g)980(バッグ)、69(保冷剤)寸法(幅W×長さL)(mm)25~80×470~920(バッグストラップ)付属品紐(溶着PPロープ)仕様【収納部】上下2気室構造(本体)、背面ポケット(M)×1(Dカン×1 内蔵)、天面ポケット(M)×1、外正面ポケット(M)×1、横メッシュポケット(S)×2、内部PC/タブレット収納ポケット×1(最大250×320mm)内容量1個
注意
※アルミパック保冷剤、保冷材運搬用アイスボックスは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77620297OK 4710、0912
オープン
8,790
9,669(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする