BOSCH(ボッシュ)
ディスクグラインダー
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途
各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし
付属品
防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット
電圧(V)
100
消費電力(W)
1400
カーボンブラシ呼び番号
1607014171
スピンドル径
M14×2
砥石取付穴径(Φmm)
22
振動3軸合成値(m/s
2
)
研削4.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77620507
GWS20-180
100
6500
450
135
110
4.2
4
180
¥
49,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください