曜日別特売

ヒートジャケット

ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット - BOSCH(ボッシュ)

寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。

用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)内容量1着
注意
※10.8Vバッテリーと充電器は別売となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
サイズ
タイプ
着丈(cm)
身幅(cm)
袖幅(cm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7762056806188000F2ポリエステル95、ポリウレタン5S(USサイズ)ヒートジャケット735780980ヒートジャケット、USBアダプターGAA10.8V-21
49,000
36,900
40,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
7762057706188000F7ポリエステル95、ポリウレタン5L(USサイズ)ヒートベスト736145740ヒートベスト、USBアダプターGAA10.8V-21
44,000
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
7762058606188000F6ポリエステル95、ポリウレタン5M(USサイズ)ヒートベスト725944740ヒートベスト、USBアダプターGAA10.8V-21
44,000
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
7762059506188000F5ポリエステル95、ポリウレタン5S(USサイズ)ヒートベスト715743740ヒートベスト、USBアダプターGAA10.8V-21
44,000
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
7762060406188000FAポリエステル90、ポリウレタン10L(USサイズ)ヒートパーカー736081980ヒートパーカー、USBアダプターGAA10.8V-21
39,000
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
7762061306188000F9ポリエステル90、ポリウレタン10M(USサイズ)ヒートパーカー725880980ヒートパーカー、USBアダプターGAA10.8V-21
39,000
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
7762062906188000F8ポリエステル90、ポリウレタン10S(USサイズ)ヒートパーカー715673980ヒートパーカー、USBアダプターGAA10.8V-21
39,000
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
7762054306188000F4ポリエステル95、ポリウレタン5L(USサイズ)ヒートジャケット756182980ヒートジャケット、USBアダプターGAA10.8V-21
49,000
取扱い終了
返品不可
7762055906188000F3ポリエステル95、ポリウレタン5M(USサイズ)ヒートジャケット745981980ヒートジャケット、USBアダプターGAA10.8V-21
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする