KTC
ソケットレンチセット
携行に便利なメタルケース入りです。
用途
建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用
質量(kg)
15.6
材質
鉄
寸法(mm)
545×85×185
セット内容
B8-30W,B8-32W,B8-33W,B8-36W,B8-38W,B8-41W,B8-46W,B8-50W,B8-55W,B8-58W,BE8-200,BE8-400,B4110-MA
内容量
1個
注意
※入組品については個々の注意事項等をよくお読みください。
※持ち運ぶ場合は必ず、留め金具等を確実に掛けてください。
※メッキされた製品は手動用です。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77621146
TB812
¥
153,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る