曜日別特売

エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機 - リランド(RILAND)

100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!

定格使用率(%)30周波数(Hz)50/60共用本体質量(kg)7.5内容量1台
注意
※別途圧縮空気が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力電流範囲(A)
切断能力(mm)鉄
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77663094CUT60CT単相20020~5519まで ※推奨切断能力は~15まで10まで10まで160×300×402電源本体、プラズマトーチ 8m、アースケーブル 3m、プラズマトーチ消耗部品、エアーホース、エアーレギュレータ
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
77663085CUT40CS単相200(30A)/単相100(15A)15~40(200V)、10~20(100V)(200V)15まで ※推奨切断能力は~12まで、(100V)3.2まで(200V)10まで、(100V)2まで(200V)10まで、(100V)2まで160×300×400電源本体、プラズマトーチ 8m、アースケーブル 3m、エアー調整器、プラズマトーチ消耗部品、エアーホース 2.5m、エアーレギュレータ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする