曜日別特売

ペンサンダー PS10

ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10 - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決

用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766316426580190(アーバー含まず)2655(円柱部)190
12,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77663164
2023-01-24
用途: DIY(バリ取り他
製造業

通常のミニルーターでは困難な狭い隙間もヤスリをかけられる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする