3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

3/8"(9.5mm)SQ.  駆動部6角付エクステンションアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ.  駆動部6角付エクステンションアダプター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。

穴角6角差込角(inch)3/8寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776635053333A-KH
2,290
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする