Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)
(1件のレビュー)
対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプ
タップ用
適合タップ
M10~M20
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
38.2
寸法D2(mm)
33
寸法L(mm)
69(最短)
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77663523
4131A-3
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください