曜日別特売

Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き

Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.

穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.7寸法D2(mm)25.2寸法H(mm)21質量(g)135内容量1個
注意
※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重性が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776635394300PMZ.65-17
2,890
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする