曜日別特売

ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入

ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 - セーフラン安全用品ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 - セーフラン安全用品ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 - セーフラン安全用品ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 - セーフラン安全用品ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 - セーフラン安全用品ニトリル使い捨て手袋粉無し 100枚入 - セーフラン安全用品

食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)。
指先部エンボス加工で滑りにくく、伸縮性に優れたグローブです。
つけたままスマートフォンの操作が可能です。
万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー。

用途食品加工など衛生を必要とされる作業に機能伸縮性・柔軟性ブルーエンボス加工指先エンボス材質ニトリル100%厚さ(mm)約0.10(指先部)/約0.06(手の平部)/約0.05(手首部)規格食品衛生法適合全長(cm)約24.0粉有無粉無
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
※医療用手袋ではございません。
※素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77622318J2450-S1箱(100枚)S100約8.3~9.2
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
77622336J2450-L1箱(100枚)L10010.3~11.2
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
77622345J2450C-S1ケース(100枚×10箱)S1000約8.3~9.2
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77622363J2450C-L1ケース(100枚×10箱)L100010.3~11.2
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77622327J2450-M1箱(100枚)M100約9.3~10.2
2,700
取扱い終了
77622354J2450C-M1ケース(100枚×10箱)M1000約9.3~10.2
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする