曜日別特売

高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー

高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー - FIRSTCOM
(1件のレビュー)

高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。

受信感度
マイナス8dB μ V以下
(12dB SINAD)
防塵防水性能IP65相当電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz電波形式F3E / F2D送信出力10mW/1mW低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)使用時間約28時間動作温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く質量(g)約76セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1種類特定小電力内容量1台
注意
※正しくご使用いただくために取扱説明書を読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77631129FC-ZX PRO-W
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 交通誘導警備
ナビ・スタッフ株式会社その他業種

小さく、軽量であり持ち運びに便利です。また、使用方法も簡単で誰でもすぐ使用できるところが嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする