身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。



音量を最小にしてもホワイトノイズが残り、とても耳障りです。本体のこの小ささや軽さでは、20Wの出力とはいえ、どうしても低音部は弱い。特に、音楽を流すと、低音部が不足し、薄っぺらな音楽に聞こえてしまう。この値段ならば、Bluetoothの機能を付けてほしい。
性能は非常に良いです、使用方法も慣れれば問題は有りません
只、ヘッドマイクの支えが何とも貧弱、直ぐズレて落ちてくる、ただのワイヤーだけなのでこれでは頭に固定できません、バッドとかを付けて動かないように改良して欲しいです。