五洲薬品
桃源S
昭和30年に発売以来、半世紀にわたって皆様に愛用されている薬用入浴剤、桃源 昔ながらのいい香りです。大容量16キロの 業務用。
用途
あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきびに
香り
ジャスミン
有効成分
ホウ砂、炭酸水素ナトリウム
成分
モモ葉エキス、無水ケイ酸、乾燥硫酸ナトリウム、水、エタノール、香料、黄202(1)
効能
荒れ性、あせも、しっしん、ただれ、しもやけ、神経痛、リウマチ、腰痛、肩のこり、くじき、うちみ、冷え症、痔
用法
湯180Lに対し、本品薬10gを入れ、攪拌して温浴して下さい。
形状
粉末
湯の色
蛍光黄緑(溶解)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1箱(16kg)
注意
※入浴以外の用途に使用しないでください。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は医師に相談の上使用してください。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※本品は食べられ ません。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置をし医師に相談してください。
※浴槽がすべりやすくなることがありますので注意してください。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
※本品を使用後、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどを水洗いしてください。
※石鹸、皮膚、水質の影響で浴槽がザラつく場合があります。その時はすぐに中性の浴槽洗浄剤で洗い落としてください。落ちない場合は酸性の浴槽洗浄剤(又はお酢)をお使いください。
※残り湯は洗濯に使用できますが、すすぎは清水で行ってください。ただし以下の場合は使用しないでください 。
(1)柔軟仕上剤との併用(2)おろしたての衣類(3)つけおき
※水道水中の消毒用塩素濃度が高い地域では 、若干お湯の色が変化することがありますが品質に影響ありません。
※本品の粉末が浴室や浴槽の表面に直接付着した場合は、着色する恐れがありますので放置せず、すぐに洗い流してください。
※大理石・木製・ホーローの浴槽、24時間風呂には使用を避けてください。
※乳幼児(幼少児)の手の届かない所に保管してください。
※湿気を帯びると色調や香りが低下することがありますので保管に注意してください。
※高温多湿の所には置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77659619
TS-16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください