ファンプラスライトⅡ

ファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギファンプラスライトⅡ - コヤナギ
(1件のレビュー)

耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!

用途軽作業・レジャー耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)5000機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き性別男女兼用混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)内容量1セット
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
全31種類を絞り込む
サイズ
31種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77631804FP-12シルバーS16585~9167~77
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631813FP-12シルバーM17089~9572~82
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631829FP-12シルバーL17593~9977~87
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631838FP-12シルバーLL18097~10383~93
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
77631847FP-12シルバー3L185102~10889~99
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631856FP-12シルバー5L190113~119103~113
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631865FP-12シルバー7L190125~131119~129
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631874FP-12ブラックS16585~9167~77
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631883FP-12ブラックM17089~9572~82
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631899FP-12ブラックL17593~9977~87
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631908FP-12ブラックLL18097~10383~93
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631917FP-12ブラック3L185102~10889~99
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
77631926FP-12ブラック5L190113~119103~113
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631935FP-12ブラック7L190125~131119~129
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
77631944FP-12ネイビーS16585~9167~77
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631953FP-12ネイビーM17089~9572~82
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77631969FP-12ネイビーL17593~9977~87
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631978FP-12ネイビーLL18097~10383~93
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631987FP-12ネイビー3L185102~10889~99
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77631996FP-12ネイビー5L190113~119103~113
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632005FP-12ネイビー7L190125~131119~129
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
77632014FP-12オレンジSS16081~8762~72
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632023FP-12オレンジS16585~9167~77
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632039FP-12オレンジM17089~9572~82
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
77632048FP-12オレンジL17593~9977~87
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77632057FP-12オレンジLL18097~10383~93
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
77632066FP-12オレンジ3L185102~10889~99
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632075FP-12オレンジ4L190107~11395~105
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632084FP-12オレンジ5L190113~119103~113
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632093FP-12オレンジ6L190119~125111~121
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
77632109FP-12オレンジ7L190125~131119~129
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77631874
2023-06-19
用途: 納品時
株式会社ナカヤマ工業製造業

とても軽量で作業しやすく、雨天時の納品に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする