日本仕様・大容量・軽量・コンパクト
150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証
ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に
キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に
携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に
付属品ACアダプター 24V/3.75A
シガレット変換ヶ-ブル
MC4変換ケーブル
日本語取扱説明書
出力ポートAC100V 2出力
USB 急速 1出力
USB 2.4A 2出力
TYPE-C 1出力
DC12V 2出力
シガー 1出力
質量(kg)5.5保証期間1年バッテリー3元系リチウムイオン電池出力【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯)入力【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用)幅(mm)260高さ(mm)170奥行(mm)173定格出力AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8Aバッテリー電圧(V)10.8/3.6充電時間(時間)6~8波形純正弦波バッテリー容量(mAh)150000保管温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(Wh)540入力ポートDC12.6-24V 8A内容量1台