アルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m

アルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m - トレードアルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m - トレード
(1件のレビュー)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイトシルバー長さ(mm)4000厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)35×35内容量1本
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様への配送は不可商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766007508538635×3524000
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: アンテナの材料
電気・ガス・熱供給・水道業

T2の35角のパイプが近くのお店には無く、4mなので送料が高くつくが購入しました。物自体は普通です。2m2本でも良いもしくは1m4本でも良いので、長尺ものでの送料が高くなるものは、寸法を考え複数購入できるオプションがあればもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする