トレード
アルミ等辺角パイプ t1x10x10x4m
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
建材や、DIYの部材に
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1
寸法(縦×横)(mm)
10×10
内容量
1本
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送不可の商品になります。
送り先によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
表面処理
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77659908
085365
10×10
1
4000
アルミ
アルマイト
シルバー
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77659874
085410
10×10
1
4000
アルミ
アルマイト
ホワイト
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77659883
085426
10×10
1
4000
アルミ
アルマイト
ブロンズ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77659899
085440
10×10
1
4000
アルミ
アルマイト
ステンカラー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77659917
085418
10×10
1
4000
アルミ
アルマイト
ブラック
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850