曜日別特売

アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m

アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m - トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m - トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m - トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m - トレード

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト内容量1本
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7765978608536915×1540001.5シルバー
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7765974308541215×1540001.5ホワイト
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7765975908542015×1540001.5ブラック
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7765976808542815×1540001.5ブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7765977708544215×1540001.5ステンカラー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする