アーテック[学校教材・教育玩具]
ゴールド3Dカラーメダル エンジョイアニマルズ
ゴールド&カラーで豪華なメダル!
セット内容
本体×1
材質
アルミ、ABS
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約95×約6
長さ(mm)
リボン:870
色(本体)
ゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77663934
9448
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください