アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルボーリングセット
かわいい動物のボーリングセット!ピン6本とボール1個のセット
セット内容
本体×1
材質
PE、紙
寸法(mm)
ピン:139×58×23
ボール径(Φmm)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77664029
9525
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください