曜日別特売

木製おさんぽキリン

木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]木製おさんぽキリン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ひも付なので一緒にお散歩ができるかわいいキリン型の木製玩具
材質:カエデ、MDF、PP。サイズ:125×53×147mm、ひもの長さ:約550mm。セット内容:本体×1

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容本体×1材質カエデ、MDF、PP寸法(mm)125×53×147ひも長(mm)約550適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776641269567
オープン
1,155
1,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする