曜日別特売

デザインプラスチックマスクボックス

デザインプラスチックマスクボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由なデザインでオリジナルマスクボックスをつくろう
大人用のマスクが約40枚入ります。 保護シール付
材質:マスクボックス PP、透明シール PET、紙ラベルシール 上質紙。サイズ:190×130×80mm。セット内容:マスクボックス×1、透明シール×1、紙ラベルシール×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容マスクボックス×1、透明シール×1、紙ラベルシール×1材質マスクボックス:PP、透明シール:PET、紙ラベルシール:上質紙寸法(mm)190×130×80、作画サイズ:約110×60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766434512516
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする