おもちゃ洗濯ネット

おもちゃ洗濯ネット - アーテック[学校教材・教育玩具]おもちゃ洗濯ネット - アーテック[学校教材・教育玩具]おもちゃ洗濯ネット - アーテック[学校教材・教育玩具]おもちゃ洗濯ネット - アーテック[学校教材・教育玩具]

おもちゃをネットに入れて簡単にきれいに洗える
フックに吊り下げておもちゃを収納できる 洗った後そのまま乾燥できる 持ち運びやすいのでおもちゃ袋としても便利
材質:ポリエステル。サイズ:405×420mm。セット内容:ネット×1、フック×2

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容ネット×1、フック×2材質ポリエステル寸法(mm)Φ40×40(40×40×40)内容量1個
注意
※洗濯機で使用しないでください。ネットが破れる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766444974064
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする