パオ型テント ほし

パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]パオ型テント ほし - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい星柄のテント
メッシュの窓で通気性もいい
材質:ポリエステル。サイズ:Φ1000×1360mm。セット内容:本体×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)Φ1000×1360適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766446775157
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする