家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様

家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。
ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。

用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど材質ウールフェルトブラック内径(Φmm)14内容量1セット(16個)
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※SLIMタイプ専用ベースと合わせてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77660644QC-SLIM-G-U-1717
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
77660653QC-SLIM-G-U-2020
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
77660669QC-SLIM-G-U-2525
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする