GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG

GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG - INFIMO
(2件のレビュー)

三重構造
ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止
キャップ付き
キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造
キーは3本付属
3本付属でもしもの紛失時にも安心
アウターはナイロン素材
ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい

用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC内容量1本
注意
※必ずロックを開錠してあることを確認の上、走行してください。
※外したロックは運転の支障のない場所に収納してください。ハンドル等の可動部や衣服のポケット、体の一部につけての走行は危険ですのでお止めください。
※走行時にロックを車輪付近にぶら下げないでください。
※開錠の際に顔を近づけないようご注意ください。
※施錠はエンジンを停止し安定した地盤の場所で行ってください。
※施錠後はカギを抜き取り大事に保管してください。
※本来の目的以外での本製品の使用はおやめください。
※鍵の開閉を確認し、注油して出荷しておりますので初期不良以外での返品交換はお受けしかねます。
※鍵穴部分のキャップは必ず閉めてください。砂や小石が入りますと開錠できなくなる原因となります。ご使用時以外でも、ロックしないと鍵が抜けない仕様になっています。ご使用時以外にもゴミが入らないよう、必ずロックして鍵を抜き取ってください。
※雨等で本製品が濡れた際はよく乾燥させてからこまめに注油を行ってください。
※カギは付属の3 本のみですので紛失しないよう大切に保管管理を行ってください。
※万が一、解錠出来なくなった場合は、バイク専門店にご連絡の上、切断を依頼してください。
※メーカーでは、その一切の責任及び保証を負いかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77665203IMA953011000ブラック1000
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77665219IMA953021000レッド1000
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77665228IMA953031000ブルー1000
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77665237IMA953041800ブラック1800
3,220
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
77665246IMA953051800レッド1800
3,220
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
77665255IMA953061800ブルー1800
3,220
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: バイクのロック
有限会社宮城塩ビ化工製造業

太くて、安心感があります。
次はもうワンサイズ長いのを
購入しようかと思います。

対象商品 : 77665246
2023-03-24
用途: バイクの施錠

2台のバイクを1つのロックで繋ぐために導入。凹凸のなめらかなディンプルキーで抜き差しがスムースです。長さに余裕があるうえフレキシブルなのでバイクを置く位置がいつもと多少ズレていても、施錠しやすいメリットがあります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする