JET INOUE(ジェットイノウエ)
ベッド窓ガーニッシュ 三菱ふそう スーパーグレート 左右セット
サイドパネル(寝台パネル)のベッド窓に取付けるメッキガーニッシュ。
車両イメージを一新するサイドビューアイテム。RLセット。
用途
三菱ふそう大型 スーパーグレート用のベッド窓メッキガーニッシュ
材質
樹脂/クロームメッキ
適合車種
三菱ふそう大型 スーパーグレート(H8.6~)
付属品
トラスタッピングビス(4×10mm):ステンレス製
取付け方法
かぶせ式
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77665526
572059
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください